Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ5/64
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#2・#3
対辺寸法(inch)
5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#5・#6
トラスコ品番
774-0841
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
2.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06895988
133BP-0564
¥
360
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください