Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ7/32
(1件のレビュー)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/8"
トラスコ品番
774-0867
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
31
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896015
133BP-0732
¥
680
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください