差替式スクリュードライバー

差替式スクリュードライバー - Pro-Auto差替式スクリュードライバー - Pro-Auto
種類差替式ドライバー商品構成単品内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068961465392040プラス、マイナス6×0.8樹脂52なしなし
860
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
068961555392100プラス、マイナス6×0.8樹脂85なしなし
1,060
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする