差替ドライバー

差替ドライバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(4件のレビュー)
トラスコ品番811-8182種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896164168C-2X6プラス、マイナス210100樹脂(ソフト)/ゴム108なしなし
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06896164
2019-10-12
用途: 車載簡易工具
運輸・通信業

車載簡易工具として購入しました。軸部分は六角、差し込み部分は樹脂です。グリップは滑りにくい材質です。軸部分にはMADE IN JAPANの刻印。差し替える際にすごく安っぽい音が出ます。

対象商品 : 06896164
2019-02-25
用途: バイク車載用
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯性が良いくせに、普通のブランドドライバーと差がなく使えます!安いし。買って良かった

1が参考にしています
対象商品 : 06896164
2016-12-27
用途: 車用に購入

コーケンということもあり期待が大きかったのですが、グリップが素晴らしいこと以外は普通でした。

対象商品 : 06896164
2016-08-31
用途: バイクの車載

車載工具として購入。
グリップは掴み易く回し易い。
先端のビットも良い作りです。
さすがコーケン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする