Pro-Auto
スクリュードライバ+1X75
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896182
5361075
プラス
774-2916
53
¥
820
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06896198
P-D1075
プラス
774-7420
95
¥
1,280
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください