Pro-Auto
スクリュードライバ+2X100
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896207
5362100
プラス
774-2924
102
¥
970
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06896216
P-D2100
プラス
774-7438
160
¥
1,430
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください