Pro-Auto
スクリュードライバ+3X150
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896225
5363150
プラス
774-2932
218
¥
1,540
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
06896234
P-D3150
プラス
774-7446
240
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください