Pro-Auto
スクリュードライバー5X75
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896243
5315075
マイナス
5×0.7mm
5×0.7
774-2886
53
¥
880
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06896252
P-D5075
マイナス
5×0.7mm
5×0.7
774-7454
100
¥
1,280
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください