Pro-Auto
スクリュードライバー8X150
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896286
5318150
マイナス
8×1mm
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06896295
P-D8150
マイナス
8×1.2mm
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください