サンフラッグ(旧:新亀製作所)
スマートフォン用ドライバー 5角穴
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2596
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
115
質量(g)
9
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
11.8
材質(軸)
工業用特殊鋼材
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896347
17-F
五角
ペンタローブ0.8mm
0.8
25
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください