サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
商品構成
単品
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
0.95mm
刃先マグネット
なし
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2597
軸径(Φmm)
-
全長(mm)
115
質量(g)
12
種類
精密ドライバー
軸径(inch)
-
軸長(mm)
25
材質(軸)
-
本数
1
先端刃幅(mm)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896356
17-G
トルクス(ヘックスローブ)
0.95mm
25
0.95
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください