28PC.ピストルギアドライバーセット

28PC.ピストルギアドライバーセット - Pro-Auto
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-7489セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)質量(g)1500種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896365PGD-28S
16,060
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする