Pro-Auto
スタビーギアドライバー
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2999
質量(g)
136
種類
スタビードライバー/ナットドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896383
SGD-14S
ソケット(ボックス)
6.35
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください