蝶ネジドライバーM6用

蝶ネジドライバーM6用 - S.E.K.(スエカゲツール)蝶ネジドライバーM6用 - S.E.K.(スエカゲツール)
(3件のレビュー)

蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。

用途
ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896426OCND-60M6用
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06896426
2021-07-29
用途: 農作業
農・林・水産業

獣害柵の修理とメンテナンス用に購入しました。インパクトに付けられて便利

対象商品 : 06896426
2016-05-01
用途: 装置組み立て
有限会社テックイノウエ製造業

物がしっかりしていて安心です

対象商品 : 06896426
2015-11-13
用途: ハウスや農機具のメンテナンス
飯麓農家農・林・水産業

プラスチックの握り部がもう少ししっかりしていればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする