Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
イジリ止メトルクスドライバー
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896557
168T-T10H
いじり止めトルクス
T10
80
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896566
168T-T15H
いじり止めトルクス
T15
80
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896575
168T-T20H
いじり止めトルクス
T20
125
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
06896584
168T-T25H
いじり止めトルクス
T25
125
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06896593
168T-T27H
いじり止めトルクス
T27
125
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896602
168T-T30H
いじり止めトルクス
T30
125
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
06896618
168T-T40H
いじり止めトルクス
T40
125
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください