ボールポイントヘックスドライバー

ボールポイントヘックスドライバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896627168H-3Bボールポイント3mm80
1,190
899
989(税込)
当日出荷
06896636168H-4Bボールポイント4mm125
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896645168H-5Bボールポイント5mm125
1,710
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896654168H-6Bボールポイント6mm125
1,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896663168H-7Bボールポイント7mm125
1,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06896672168H-8Bボールポイント8mm125
1,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする