エイト
六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
811-6604
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896828
014-5/16INCH
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください