エイト
六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
対辺寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
811-6610
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896864
014-7/16INCH
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください