エイト
六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
対辺寸法(inch)
9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
1"・1-1/8"
トラスコ品番
811-6614
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/4"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896882
014-9/16INCH
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください