エイト
六角棒スパナ エキストラロング 単品
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
1.5
2
5.5
7
9
11
12
17
内容量
1セット(20本)
1本
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896907
014-11MM
1本
11
-
-
-
-
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
06896916
014-12MM
1本
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
1,380
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
06896925
014-17MM
1本
17
M20・M22
-
-
-
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06896934
014-2MM
1本
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
06896943
014-5.5MM
1本
5.5
-
-
-
-
¥
880
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06896952
014-7MM
1本
7
-
-
-
-
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06896968
014-9MM
1本
9
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
06896977
014-1.5MM
1セット(20本)
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください