曜日別特売

六角棒スパナ セミロング 1/2 単品

六角棒スパナ セミロング 1/2 単品 - エイト
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番811-6562RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896995008-1/2INCH
13,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする