エイト
六角棒スパナ セミロング 1/4 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
トラスコ品番
811-6563
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06897004
008-1/4INCH
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください