エイト
六角棒スパナ セミロング 1インチ 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)
1
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-3/4"・2"
トラスコ品番
811-6062
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/2"・2"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06897022
008-1INCH
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください