エイト
六角棒スパナ セミロング 3/16 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
811-6567
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06897038
008-3/16INCH
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください