曜日別特売

六角棒スパナ セミロング 単品

六角棒スパナ セミロング 単品 - エイト
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
全14種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06897178008-21MM1本21----
9,440
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897187008-26MM1本26----
14,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06897196008-5.5MM1本5.5----
550
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897205008-7MM1本7----
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897214008-9MM1本9----
940
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897223008-10MM1セット(25本)10M12M18・M20M14・M16M14・M16
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897232008-8MM1セット(50本)8M10M16M12M12
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897248008-1.5MM1セット(100本)1.5M1.6・M2M3--
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897257008-2.5MM1セット(100本)2.5M3M5M4M4
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897266008-2MM1セット(100本)2M2.5M4M3M3
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897275008-3MM1セット(100本)3M4M6M5M5
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897284008-4MM1セット(100本)4M5M8M6M6
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06897293008-5MM1セット(100本)5M6M10M8M8
29,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897302008-6MM1セット(100本)6M8M12・M14M10M10
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする