エイト
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/8"・1"
対辺寸法(inch)
3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
トラスコ品番
811-6036
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/4"
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06897564
001-3/4INCH
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください