エイト
六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/8"
トラスコ品番
811-6646
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06897634
001-7/32INCH
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください