曜日別特売

六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品

六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 - エイト
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6047RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06897668001-9/16INCH
1,940
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする