曜日別特売

六角棒スパナ 標準寸法 単品

六角棒スパナ 標準寸法 単品 - エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品 - エイト
(6件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型内容量1本
全20種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06897738001-1.4MM1.4
270
209
230(税込)
当日出荷
06897747001-11MM11
990
599
659(税込)
当日出荷
06897756001-13MM13
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06897765001-15MM15
3,190
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06897774001-18MM18
4,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06897792001-20MM20
5,060
3,398
3,738(税込)
当日出荷
06897808001-21MM21
5,330
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
06897817001-23MM23
5,990
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897826001-26MM26
7,990
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897835001-3.5MM3.5
300
229
252(税込)
翌々日出荷
06897844001-30MM30
10,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897853001-36MM36
13,340
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897862001-4.5MM4.5
360
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
06897878001-41MM41
24,380
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897887001-46MM46
30,940
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897896001-5.5MM5.5
480
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897905001-50MM50
41,380
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06897914001-7MM7
530
389
428(税込)
当日出荷
06897923001-9MM9
810
519
571(税込)
当日出荷
06897783001-2.4MM2.4
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06897783001-2.4MM06897555001-3/32INCH001-2.4MM 六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト 06897555六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品エイト1セット(100本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 06897765
2021-09-12
用途: シマノカセットフリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ純正工具は値段が高いので此方を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06897765
2019-12-02
用途: 自転車のハブを分解する
自動車・二輪車・自転車関連業

この寸法は在庫が少なく助かりました。値段は高いですが、ショップの問題ではなく、流通が少ないことが大きいと思います。私としては満足です。

対象商品 : 06897747
2018-07-05
用途: 自転車のフリーハブボディの取り外し(GIANT)
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT純正ホイールのフリーハブボディは11mmで外すみたいなので購入しました
思ったより長さがないのが欠点でしょうか

3が参考にしています
対象商品 : 06897738
2020-07-05
用途: PC用マウスを開けるときに使用
医療・福祉・介護関連業

マウスの清掃をするために、購入。
サイズはぴったりでよかったけど、細すぎて力が入りにくいのが難点か。

対象商品 : 06897747
2017-05-21
用途: 自転車の整備

一般的に取扱いの少ない寸法のものがモノタロウさんには在庫があり、当日出荷していただいて助かりました。製品には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする