BONDHUS
ショート六角レンチメッキ0.035インチ
(1件のレビュー)
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
対辺寸法(inch)
0.035
適合ねじサイズ(止ねじ)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#0
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898194
WL0.035
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった