BONDHUS
スタビー・Lレンチインチセット
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898386
SBLX10B
810-7927
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
06898395
SBLX13B
810-7928
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった