曜日別特売

ロング六角レンチメッキ3/16インチ

ロング六角レンチメッキ3/16インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-7875質量(g)22適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262807ZL3/16
630
479
527(税込)
当日出荷
06898797ZL3/16
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06898797ZL3/1675158736ZL3/16ZL3/16 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 75158736六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS1本
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする