BONDHUS
ロング六角レンチメッキ3/4インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/8"・1"
対辺寸法(inch)
3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
トラスコ品番
810-7866
質量(g)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/4"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898815
ZL3/4
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください