BONDHUS
ロング六角レンチメッキ5/8インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/4"
対辺寸法(inch)
5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番
810-7867
質量(g)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898858
ZL5/8
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください