BONDHUS
ロング六角レンチメッキ7/16インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
対辺寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
810-7870
質量(g)
206
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898867
ZL7/16
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください