曜日別特売

ロング六角レンチメッキ9/16インチ

ロング六角レンチメッキ9/16インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番810-7868質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06898894ZL9/16
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする