曜日別特売

六角ショート

六角ショート - BONDHUS六角ショート - BONDHUS六角ショート - BONDHUS
(8件のレビュー)
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
短手(mm)
長手(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899278HLS0.71MM0.71632
160
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899287HLS0.89MM0.891033
160
159
175(税込)
当日出荷
06899296HLS1.27MM1.271543
90
89
98(税込)
当日出荷
06899305HLS1.5MM1.51545
90
89
98(税込)
当日出荷
06899506HLS2MM21851
90
89
98(税込)
当日出荷
06899585HLS3MM32265
90
89
98(税込)
当日出荷
06899594HLS4MM42673
90
89
98(税込)
当日出荷
06899603HLS5.5MM5.53589
170
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899664HLS6MM63795
160
159
175(税込)
当日出荷
06899716HLS7MM740100
230
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899725HLS8MM844108
240
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899752HLS9MM947112
360
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
06899357HLS10MM1049125
350
349
384(税込)
当日出荷
返品不可
06899393HLS11MM1151126
580
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899402HLS12MM1258135
580
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899418HLS14MM1470151
870
869
956(税込)
当日出荷
06899427HLS17MM1778172
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899436HLS19MM1987193
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899454HLS2.5MM2.52058
90
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899463HLS22MM2297218
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899472HLS24MM24110237
6,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06899488HLS27MM27122273
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899515HLS3.5MM3.52570
100
99
109(税込)
当日出荷
メーカー直送
06899567HLS32MM32153340
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899576HLS36MM36173378
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06899655HLS5MM53283
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 自転車整備に

二面幅11mmの六角レンチです。ホームセンターに置いてないんで助かりました。用途はシマノ製Rrフリーハブ取り外しに。剛性もしっかり有り、使いやすいです。

対象商品 : 06899655
2024-05-15
用途: キャップボルト
農・林・水産業

昔安物で懲りたので、毎回ボンダス。
普通に使える、良い物だと思います。

対象商品 : 06899357
2023-09-11
用途: 引っ越し時の什器の分解/組み立てに使用
金融・保険業

艶消しの表面処理で質感がとても良い上、滑りにくさも兼ね備えているように感じました。普段はあまり使わないサイズでしたが、とてもリーズナブルな価格だったため、必要なサイズの前後もまとめて揃えました。

対象商品 : 06899296
2022-08-30
用途: 機械いじり

以前仕事で使った際に、このメーカーの物が良かったので購入。
問題無く、快適に使えます。

対象商品 : 06899278
2018-12-28
用途: 精密機器メンテ
製造業

工具は小さくなればなるほど、高精度が要求されます。
1.5mm以下の六角レンチは、安物の場合中華製で、0.71mmが0.60であったり、0.75であったりと寸法がインチキで使い物になりません。
唯一ボンダス社だけが使えるレベルですね。

2が参考にしています
対象商品 : 06899515
2018-02-27
用途: 機械修理
大西商店

使用にはまったく問題ありません。
あまり売ってないサイズなので、助かりました。

対象商品 : 06899278
2017-03-08
用途: 機械のメンテナンス

六角レンチは近年Weraも人気だが、私は30年以上PBとボンダスを愛用している。どちらも強いが柔軟にしなるPBに対してボンダスは少し硬く端部の面取りが少ないのが好感触。間違いなく逸品だがメッキ無しだと結構安くてありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06899655
2015-09-03
用途: 狭いところのネジ脱着に使用しようと思った。

写真と現物は違う。ヘッド部と柄の部分の寸法比が全く違う。ショートと明記されているが、普通サイズだった。

MonotaROからの回答

注文コード0689965 5HLS5MMは長さ / 短手×長手32×83mmとなります。
お手元の商品の長さが違うようでしたら、
誠に申し訳ございませんが、ご発送の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする