曜日別特売

六角ショート インチ8pcs.

六角ショート インチ8pcs. - BONDHUS
(1件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8455RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899786HLX8S
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06899786
2018-12-26
用途: 微小エンジンの整備
製造業

六角レンチは、小さいものになるほど精度が要求され、日本製でも0.01mmの精度が出ているものはほとんどありません。
このメーカーはその条件をクリアしており、安心してトルクをかけることができます。
しかもインチ規格に至っては、小型六角では唯一の供給メーカーと言ってもいいかもしれません。
小径のイモネジを相手にするには「現実的に使用できる」唯一のメーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする