BONDHUS
六角ロング 0.028インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
0.025
適合ねじサイズ(止ねじ)
#0
トラスコ品番
810-8366
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899813
HLL0.028
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった