曜日別特売

六角ロング 0.050インチ

六角ロング 0.050インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-8368RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899838HLL0.050
220
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする