BONDHUS
六角ロング 0.89ミリ
(1件のレビュー)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
0.89
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2
トラスコ品番
810-8369
全長(mm)
70
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899847
HLL0.89MM
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった