曜日別特売

六角ロング 1.27ミリ

六角ロング 1.27ミリ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-8371質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899856HLL1.27MM
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする