BONDHUS
六角ロング 1.5ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
810-8372
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899865
HLL1.5MM
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください