BONDHUS
六角ロング 1/16インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
対辺寸法(inch)
1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
トラスコ品番
810-8376
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899874
HLL1/16
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった