曜日別特売

六角ロング 1/2インチ

六角ロング 1/2インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番810-8378RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06899883HLL1/2
960
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする