BONDHUS
六角ロング 1/8インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
810-8383
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899908
HLL1/8
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった