BONDHUS
六角ロング 12ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
12
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20
トラスコ品番
810-8379
質量(g)
267
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899953
HLL12MM
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください