BONDHUS
六角ロング 17ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
17
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
トラスコ品番
810-8382
全長(mm)
280
質量(g)
680
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899978
HLL17MM
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください