BONDHUS
六角ロング 19ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
19
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M24・M27
トラスコ品番
810-8384
質量(g)
902
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899987
HLL19MM
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください