BONDHUS
六角ロング 1インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)
1
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-3/4"・2"
トラスコ品番
810-8370
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/2"・2"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06899996
HLL1
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった